Boquilla doble macho igual en ambos lados

Ref.: 557700212
Ver todas las versiones

MACHON CONICO LATON NIQ.1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHON CONICO LATON NIQ.1/2
Boquilla doble macho igual en ambos lados
Cónico, latón
Facilita el acoplamiento entre dos boquillas roscadas con rosca hembra en sistemas de aire comprimido
  • Rosca cónica adaptable a conexiones cilíndricas y hembra cónicas
  • Sellado sin anillo sellador

Adecuadas para aire comprimido, herramientas neumáticas automáticas, circuitos de agua industriales, gases neutros y vapor

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

33.5 mm
Más Información

Presión máxima

50 bar
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 x 1/2 pulgadas
Más Información

Conexión de aire comprimido

R 1/2 pulgada ET
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.800 g
Más Información

Catálogo General

557700212

Ficha Técnica

32406731.pdf
Scroll to top