Boquilla doble cónica macho-macho

Ref.: 557900118
Ver todas las versiones

MACHON-CONICO-INOX-1/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHON-CONICO-INOX-1/8
Boquilla doble cónica macho-macho
Acero inoxidable A4
Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas
  • Alto rendimiento en términos de presión y temperatura
  • Se puede utilizar con alimentos y líquidos químicos compatibles con los materiales de los accesorios
  • Resistencia mecánica
  • Rosca cónica adaptable a conexiones cilíndricas y hembra cónicas
  • Sellado sin anillo sellador
  • Sin silicona
  • Temperatura de trabajo: De -110°C a +300°C

Adecuadas para aire comprimido, herramientas neumáticas automáticas, circuitos de agua industriales, gases neutros y vapor

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

19.5 mm
Más Información

Presión máxima

140 bar
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/8 x 1/8 pulgadas
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/8 pulg.
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.500 g
Más Información

Catálogo General

557900118

Ficha Técnica

32406724.pdf
Scroll to top