Machón cónico de boquillas reductoras

Ref.: 5579002143
Ver todas las versiones

MACHON-CONICO-REDUCCION-INOX-1/4-3/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHON-CONICO-REDUCCION-INOX-1/4-3/8
Machón cónico de boquillas reductoras
Acero inoxidable A4
Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas
  • Alto rendimiento en términos de presión y temperatura
  • Se puede utilizar con alimentos y líquidos químicos compatibles con los materiales de los accesorios
  • Resistencia mecánica
  • Rosca cónica adaptable a conexiones cilíndricas y hembra cónicas
  • Sellado sin anillo sellador
  • Sin silicona
  • Temperatura de trabajo: De -110°C a +300°C

Se puede utilizar en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, para productos alimenticios y bebidas, en el sector químico, petroquímico y farmacéutico, y para fines médicos, de impresión y de aspiración

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

27.5 mm
Más Información

Presión máxima

140 bar
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/4 x 3/8 pulgadas
Más Información

Conexión de aire comprimido

M de 1/4 pulgadas x M de 3/8 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.500 g
Más Información

Catálogo General

5579002143

Ficha Técnica

32406724.pdf
Scroll to top