MACHO-ROSCAR-DIN371-TIALN+-RED-M6 Broca para machos de máquina HSCo Longlife TiAlN+ de anillo rojo para orificios ciegos DIN 371/376 Macho de roscar Longlife de excepcional estabilidad para roscar materiales que presenten dificultades para el mecanizado (p. ej., Hardox) y con resistencias extraordinariamente elevadas de 1000 a 1400 N/mm², por ejemplo, palas de excavadoras, accesorios de camiones, placas de refuerzo, quitanieves, maquinaria agrícola, etc.
Revestimiento de TiAlN+ de altas prestaciones
Actualmente, uno de los revestimientos más potentes para machos de roscar del mercado para el mecanizado de materiales duros
Desarrollado especialmente para el mecanizado de roscas
Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 800 °C
Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de hasta 3000 HV
Su diseño multicapa con capa lubricante adicional garantiza unos valores de fricción extraordinariamente reducidos, una baja tendencia a la adherencia y una óptima eliminación de virutas
Filo de corte estable
El ángulo de desprendimiento reducido estabiliza el filo de corte.
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.
Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen
https://www.wurth.es/macho-roscar-din371-tialn-red-m6-1478533MACHO-ROSCAR-DIN371-TIALN+-RED-M6MACHO-ROSCAR-DIN371-TIALN+-RED-M6<br>Broca para machos de máquina HSCo Longlife TiAlN+ de anillo rojo para orificios ciegos<br>DIN 371/376<br>Macho de roscar Longlife de excepcional estabilidad para roscar materiales que presenten dificultades para el mecanizado (p. ej., Hardox) y con resistencias extraordinariamente elevadas de 1000 a 1400 N/mm², por ejemplo, palas de excavadoras, accesorios de camiones, placas de refuerzo, quitanieves, maquinaria agrícola, etc.<br><p class="level1">Revestimiento de TiAlN+ de altas prestaciones</p><ul><li>Actualmente, uno de los revestimientos más potentes para machos de roscar del mercado para el mecanizado de materiales duros</li><li>Desarrollado especialmente para el mecanizado de roscas</li><li>Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 800 °C</li><li>Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de hasta 3000 HV</li><li>Su diseño multicapa con capa lubricante adicional garantiza unos valores de fricción extraordinariamente reducidos, una baja tendencia a la adherencia y una óptima eliminación de virutas</li></ul><P></P><p class="level1">Filo de corte estable</p><P>El ángulo de desprendimiento reducido estabiliza el filo de corte.</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p><br><ul><li>Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.</li><br/><li>Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16557080.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/16557080.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:33+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!