Extractor de tornillos

Ref.: 0695348127
Ver todas las versiones

MACHO IZQUIERDO, M6-8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO IZQUIERDO, M6-8
Extractor de tornillos
Para extraer tornillos o espárragos encajados.

Perfore un orificio en la pieza que vaya a extraer como se muestra en la tabla y enrosque el extractor en el sentido contrario al de las agujas del reloj (hacia la izquierda). Si continúa apretando, la pieza rota se desenrosca sin dañar la rosca.

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Tamaño

2
Más Información

Diámetro de broca

3.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

1/4 pulgadas - 5/16 pulgadasM6 - M8
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.800 g
Más Información

Catálogo General

0695348127

Ficha Técnica

32405468.pdf
Scroll to top