Superficie |
PL |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8 mm |
Material de corte |
HSCo |
Exactitud del calibre (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Longitud |
63 mm |
Formación de virutas (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Tipo de orificio |
Orificio ciego ≤ 2,5xD |
Formulario |
C |
Comportamiento de corte (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Tolerancia de machos de roscar |
ISO 2 (6H) |
Diámetro nominal |
4 mm |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca |
M |
Versatilidad (sistema de puntos) |
1 de 4 puntos |
Ángulo de giro |
40° (derecha) |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
850 N/mm² |
Diámetro del agujero |
3.3 mm |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal |
Material a procesar |
Acero |
Paso |
0.7 mm |
DIN |
371 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generales |
Código del sistema armonizado |
82074010000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.000 g |
Color de identificación |
Azul |
Estilo del vástago |
Cilíndrico con cuadradillo exterior |
Vida útil (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Tamaño del cuadradillo |
3.4 mm |
Diámetro del vástago |
4.5 mm |
Normas |
DIN 371 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M4 x 0,7 |
Catálogo General |
065304 |