Luz de trabajo LED inalámbrica MINI
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
LUZ-BTRY-LED-MINI
Descripción
LUZ-BTRY-LED-MINI
Luz de trabajo LED inalámbrica MINI
Luz de trabajo pequeña y compacta, con función de atenuación continua
Tecnología LED COB para un rendimiento lumínico excepcional con una iluminación absolutamente uniforme La tecnología de iones de litio de la batería permite reducir los tiempos de carga y ofrecer unas prestaciones excelentes durante periodos prolongados Con indicador de nivel de carga
Soporte flexible
Con anillo e imán La base flexible con un potente imán permite adaptar el ángulo del haz de forma óptima a las distintas condiciones de trabajo. Para uso en interiores y exteriores
Incluye: Lámpara, cable USB-A/mini CC, alimentación 100-240 V 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento mínima
-10 °C
Más Información
Tipo de batería recargable/batería
Ion-litio
Más Información
Tipo de dispositivo
505
Más Información
Profundidad
38 mm
Más Información
Batería recargable/batería instalada permanentemente
Sí
Más Información
Período luminoso máximo
15 h
Más Información
Período luminoso mínimo
1.5 h
Más Información
Peso de la máquina con la batería recargable
259 g
Más Información
Cargador de tipo de protección IP
IP 20
Más Información
Tipo de lámpara
LED
Más Información
Temperatura de carga máxima
30 °C
Más Información
Flujo luminoso máximo
1000 lm
Más Información
Nivel de potencia
10 W
Más Información
Tensión mínima de carga
100 V/CA
Más Información
Peso de la base de apoyo
20 g
Más Información
Longitud del cable de alimentación
1000 mm
Más Información
Anchura
104 mm
Más Información
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el
5
Más Información
Tipo de protección IP, lámpara
IP 65
Más Información
Frecuencia máxima
60 Hz
Más Información
Frecuencia mínima
50 Hz
Más Información
Tensión máxima de carga
240 V/CA
Más Información
Temperatura mínima de carga
5 °C
Más Información
Peso
330 g
Más Información
Número de las baterías recargables/baterías
1 Uds
Más Información
Clase de protección del cargador
Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información
Clase de protección de la lámpara
Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información
Temperatura de funcionamiento máxima
40 °C
Más Información
Tiempo de carga
5 h
Más Información
Peso de la batería recargable/batería
70 g
Más Información
Batería recargable/capacidad de la batería
4000 mAh
Más Información
Battery category
Portable battery
Más Información
Temperatura de color
6000 K
Más Información
Tipo de conexión
USB;mini DC
Más Información
Resistente a impactos
IK07
Más Información
Tensión nominal
3.65 V/CC
Más Información
Peso del producto (por artículo)
330.000 g
Más Información
Tipo de conector macho
C
Más Información
Altura
96 mm
Más Información
Conector de enchufe
Enchufe europeo tipo C
Más Información
Flujo luminoso mínimo
100 lm
Más Información
Frecuencia mínima/máxima
50 / 60 Hz
Más Información
Flujo luminoso mínimo/máximo
100 / 1000 lm
Más Información
Anchura x altura x profundidad
104 x 96 x 38 mm
Más Información
Tensión de carga mínima/máxima
100-240 V/CA
Más Información
Período luminoso mínimo/máximo
1,5-15 h
Más Información
Temperatura de carga mínima/máxima
5 hasta 30 °C
Más Información
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima
-10 hasta 40 °C
Más Información
https://www.wurth.es/luz-btry-led-mini-1
456178
LUZ-BTRY-LED-MINI
LUZ-BTRY-LED-MINI<br>Luz de trabajo LED inalámbrica MINI<br>Luz de trabajo pequeña y compacta, con función de atenuación continua<br><ul><li>Tecnología LED COB para un rendimiento lumínico excepcional con una iluminación absolutamente uniforme</li><li>La tecnología de iones de litio de la batería permite reducir los tiempos de carga y ofrecer unas prestaciones excelentes durante periodos prolongados</li><li>Con indicador de nivel de carga</li></ul><P></P><p class="level1">Soporte flexible</p><ul><li>Con anillo e imán</li><li>La base flexible con un potente imán permite adaptar el ángulo del haz de forma óptima a las distintas condiciones de trabajo.</li></ul><br><P>Para uso en interiores y exteriores</P><br><P>Incluye: Lámpara, cable USB-A/mini CC, alimentación 100-240 V 50/60 Hz</P>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/30663220.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/30663220.jpg
456059
2024-02-16T19:40:16+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!