Estándar render bead con tela

Ref.: 0519552624
Ver todas las versiones

-LST-GWB-6MM-L2,4M

Descripción

-LST-GWB-6MM-L2,4M
Estándar render bead con tela
Cuentas de render estándar con tela, para sellar juntas de ventanas y puertas contra la lluvia en fachadas con renderizado exterior

Absorción de movimientos de 2 mm

Integración segura y duradera del tejido

Tejido coextruido

Simplifica el alisado de la capa de tela y yeso

  • Dos bordes de alisado (con 9 mm de ancho)

Tenga en cuenta las instrucciones de montaje de este producto.



Importante Este bead corresponde a la clase D o E de la guía VDPM.

Tamaño de la malla

4 x 4 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Condiciones de absorción de movimiento

de acuerdo con las pautas del ift MO-01/1
Más Información

Elongación de capacidad de absorción de movimiento

1.1 mm
Más Información

Longitud

2.4 m
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Cizallamiento diagonal de capacidad de absorción de movimien

1.1 mm
Más Información

Cizallamiento longitudinal de capacidad de absorción de movi

1.1 mm
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Material de espuma

Espuma de PE de célula cerrada
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Material del perfil

PVC-U, resistente a impactos
Más Información

Absorción mínima del movimiento

1 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Material de malla

Fibra de vidrio
Más Información

Compresión de capacidad de absorción de movimiento

1.1 mm
Más Información

Tipo de tejido

Tejido de ETICS
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.944 g
Más Información

Absorción del movimiento mínima/condiciones

1 mm / de acuerdo con las pautas del ift MO-01/1
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información
Scroll to top