Llave automática para caja de mecanismo

Ref.: 0975030268
Ver todas las versiones

LLAVE-AUTO-VASO-9MM-CAJA-MECANISMO-AR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-AUTO-VASO-9MM-CAJA-MECANISMO-AR
Llave automática para caja de mecanismo
Herramienta automática para la instalación de nuestra caja de mecanismos de anclaje rápido.
  • Llave para para taladro o atornillador eléctrico con anclaje hexagonal.
  • Eje de acero, cuerpo de acero y exterior de plástico ABS.
  • Incluye mango adicional para una correcta fijación.

Material de la varilla de montaje

Acero
Más Información

Material

ALU/ALU
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M10
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Material de la carcasa

ABS
Más Información

Color

Gris aluminioNegro
Más Información

Ancho de llave

9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850.000 g
Más Información

Altura

170 mm
Más Información

Catálogo General

0975030268

Ficha Técnica

621719153.pdf
Scroll to top