Llana de peine doble

Ref.: 5771900020
Ver todas las versiones

LLANA DENTADA-8MM-300X150X0.7MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLANA DENTADA-8MM-300X150X0.7MM
Llana de peine doble
Llana de peine para la aplicación de cemento cola u otros adhesivos en alicatados y solados
  • Mango cerrado realizado en madera con acabado ergonómico que ofrece una manipulación cómoda.
  • Lámina de acero con protección frente a la corrosión de alta resistencia al desgaste.
  • Lámina con excelente planimetría.
  • Tipo de diente en forma cuadrada.

Longitud de lámina

300 mm
Más Información

Tipo de dentado

ACERO
Más Información

Material de la hoja

Acero C70
Más Información

Profundidad del dentado

8 mm
Más Información

Anchura del dentado

8 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera de haya
Más Información

Ancho de lámina

150 mm
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Catálogo General

5771900020

Ficha Técnica

32407731.pdf
Scroll to top