Linterna de bolsillo LED de alta potencia

Ref.: 0827806505
Ver todas las versiones

LINTERNA POWER LED WX5

Descripción

LINTERNA POWER LED WX5
Linterna de bolsillo LED de alta potencia
WX5
Alcance de iluminación: 180 m

Mecanismo de enfoque deslizante con una sola mano

Fácil de usar y significativamente más eficaz que los mecanismos giratorios convencionales

Tecnología de lente reflectante

Reflector + lente = una lente reflectante para la máxima eficacia lumínica

Contactos chapados en oro

Óptima protección contra la corrosión

Tecnología de interruptor de alimentación

Modo de potencia 100 % + modo de ahorro de energía 15 %

Con cartucho de pilas para facilitar los cambios de pilas


Adecuado para inspecciones visuales locales conforme a DIN EN 13018


Se suministran con funda y correa de mano.


Pilas no incluidas en el contenido

Superficie

AN
Más Información

Flujo luminoso

300 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Alcance de iluminación

180 m
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

Nivel de potencia

3 W
Más Información

Enfoque ajustable

Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

4 Uds
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA; LR03; AM4
Más Información

Diámetro

37 mm
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Longitud máxima

134 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

85131000000
Más Información

Longitud mínima

125 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

125-134 mm
Más Información
Scroll to top