Escobilla limpiaparabrisas para vehículos comerciales, Premium

Ref.: 0848090652
Ver todas las versiones

LIMPIAPARABRISA-CAMION-T7/T8/T11-650MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIAPARABRISA-CAMION-T7/T8/T11-650MM
Escobilla limpiaparabrisas para vehículos comerciales, Premium
Escobilla limpiaparabrisas de alta calidad para camiones y autobuses con la calidad del fabricante original

La más alta calidad y una vida útil prolongada

  • Su goma de excelente calidad garantiza un resultado de limpieza eficaz y duradero sean cuales sean las condiciones climáticas
  • Su robusto diseño, completamente metálico, con protección contra la corrosión y juntas de excelente calidad garantiza una excepcional vida útil.
  • Una escobilla limpiaparabrisas que cumple con todas las características técnicas de los fabricantes originales, fabricado en Alemania

Fácil de usar y amplia cobertura de modelos

  • Montaje sencillo y rápido gracias a los adaptadores originales del fabricante
  • Amplia cobertura de hasta el 94 % del parque móvil europeo
  • Escobilla limpiaparabrisas para camiones (500 mm-700 mm) en un pack doble, escobilla limpiaparabrisas para autobuses (800 mm-1000 mm) en un pack individual

Escobilla limpiaparabrisas para furgonetas, camiones y autobuses

Material

Metal/caucho
Más Información

Tipo de brazo limpiaparabrisas

Montaje en gancho de 12 x 4 mm;Montaje en gancho de 9 x 4 mm
Más Información

Longitud

650 mm
Más Información

Diseño

Adaptador múltiple
Más Información

Rango de aplicaciones

Camión;Transportador
Más Información

Adaptador del brazo limpiaparabrisas

T11;T7;T8
Más Información

Peso del producto (por artículo)

232.500 g
Más Información

Catálogo General

0848090652

Ficha Técnica

32406830.pdf

Ficha Técnica

32406831.pdf
Scroll to top