Potente limpiador de acero inoxidable

Ref.: 0893121205
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-PARA-INOX-NSF-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-PARA-INOX-NSF-5L
Potente limpiador de acero inoxidable
Líquido de limpieza especial para la limpieza previa de superficies metálicas. Certificado NSF.

Potente extracción del aceite y la grasa

  • Se elimina por completo la contaminación, como la producida por los aceites de corte y perforación, el polvo y otros residuos procedentes del procesamiento de materiales
  • Preparación óptima para procesos de renovación, limpieza y mantenimiento posteriores
  • Larga duración

Apto para utilizarse en zonas donde se procesan o almacenan alimentos

Seguro para utilizarse en zonas de procesamiento o almacenamiento de alimentos, como cocinas profesionales, comedores públicos, mataderos, vehículos de transporte alimentario, etc.

No contiene fosfatos, disolventes orgánicos ni sustancias cáusticas

  • Reduce los riesgos potenciales derivados del uso diario
  • Reduce la contaminación ambiental
  • Cumple los estatutos locales sobre aguas residuales
  • Sin etiqueta, conforme a las disposiciones de la Ordenanza Alemana sobre Sustancias Peligrosas.

No daña los materiales

No provoca daños en pintura, caucho, plásticos ni juntas

Biodegradabilidad del >95 %


Pulverice la superficie sucia, deje que surta efecto brevemente y limpie bien con un paño. Ayude al proceso de limpieza con una esponja o un cepillo suave cuando sea necesario.


Para superficies de acero inoxidable, cromo, latón, y superficies de metal anodizadas y esmaltadas, así como aleaciones ligeras y metales no ferrosos de vehículos, en la construcción de barcos, en equipos técnicos, en el hogar y en las empresas de procesado de alimentos.


Evite el contacto directo con los alimentos.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Butoxietanol
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

5234 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.01 g/cm³
Más Información

Valor de pH

9,3
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

56529382.pdf

Certificado de alérgenos

56529395.pdf

NSF

578374931.pdf

Catálogo General

0893121205

Ficha Técnica

32405811.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04658787.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top