LIJA-BANDA-FLC-MEDIUM-35X650MM Banda de lija de vellón Para la lijadora de cinta para tubos RED PERFECT® 3D Para el bruñido, el pulido y el rectificado fino (lijado para acabado), así como para nivelación de pasamanos de acero inoxidable con requisitos estrictos para superficies decorativas.
Lijado para un acabado perfecto (lijado de acabado), adecuado para satisfacer requisitos de superficie elevados con una profundidad de rugosidad muy reducida y sin dar lugar a un acabado de alto brillo.
Larga vida útil y distribución uniforme del grano abrasivo que garantiza un acabado de lijado uniforme en la pieza
Vellón de lijado con refuerzo de nailon y estructura de vellón tridimensional
La estructura flexible y elástica del vellón garantiza una adaptación óptima a la pieza. Ningún cambio en la geometría de la pieza.
Reducción significativa en el rectificado
Para el rectificado fino, el bruñido, el pulido y el difuminado con una profundidad de rugosidad muy reducida
Eliminación de la decoloración, capas de pintura, óxido superficial, reparación de superficies con daños menores y mateados finos
Materiales en los que puede trabajarse: Acero, acero inoxidable, aluminio, latón y cobre
A velocidades de rotación altas, el grano grueso actúa como un grano más fino, mientras que a velocidades de rotación bajas, el grano fino actúa como uno más grueso.
Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.
Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.
Fiabilidad del proceso mejorada: superficie con la misma calidad garantizada al trabajar con lijadoras eléctricas, lijadoras de cinta para tubos, lijadoras de contacto estacionarias o tronzadoras.
https://www.wurth.es/lija-banda-flc-medium-35x650mm-5481273LIJA-BANDA-FLC-MEDIUM-35X650MMLIJA-BANDA-FLC-MEDIUM-35X650MM<br>Banda de lija de vellón<br>Para la lijadora de cinta para tubos RED PERFECT<SUP>®</SUP> 3D<br>Para el bruñido, el pulido y el rectificado fino (lijado para acabado), así como para nivelación de pasamanos de acero inoxidable con requisitos estrictos para superficies decorativas.<br><ul><li>Lijado para un acabado perfecto (lijado de acabado), adecuado para satisfacer requisitos de superficie elevados con una profundidad de rugosidad muy reducida y sin dar lugar a un acabado de alto brillo.</li><li>Larga vida útil y distribución uniforme del grano abrasivo que garantiza un acabado de lijado uniforme en la pieza</li><li>Vellón de lijado con refuerzo de nailon y estructura de vellón tridimensional</li><li>La estructura flexible y elástica del vellón garantiza una adaptación óptima a la pieza. Ningún cambio en la geometría de la pieza.</li><li>Reducción significativa en el rectificado</li></ul><br><ul><li>Para el rectificado fino, el bruñido, el pulido y el difuminado con una profundidad de rugosidad muy reducida</li><br/><li>Eliminación de la decoloración, capas de pintura, óxido superficial, reparación de superficies con daños menores y mateados finos</li><br/><li>Materiales en los que puede trabajarse: Acero, acero inoxidable, aluminio, latón y cobre</li></ul><br><ul><li>A velocidades de rotación altas, el grano grueso actúa como un grano más fino, mientras que a velocidades de rotación bajas, el grano fino actúa como uno más grueso.</li><br/><li>Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.</li><br/><li>Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.</li><br/><li>Fiabilidad del proceso mejorada: superficie con la misma calidad garantizada al trabajar con lijadoras eléctricas, lijadoras de cinta para tubos, lijadoras de contacto estacionarias o tronzadoras.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/269423415.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/269423415.jpg483187/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:35+0000