Diagnóstico multimarca para semirremolques/remolques KNORR-BREMSE

Ref.: WW03100050
Ver todas las versiones

LICENCIA KNORR-BREMSE TRAILER 1A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LICENCIA KNORR-BREMSE TRAILER 1A
Diagnóstico multimarca para semirremolques/remolques KNORR-BREMSE
Diagnóstico KNORR-BREMSE para semirremolques/remolques integrados en W.EASY

OBD para semirremolques/remolques con sistemas KNORR-BREMSE

  • Leer/borrar memoria de errores, incluida la descripción y la indicación
  • Visualización de listas de datos, también gráficamente
  • Prueba del actuador (actuadores de control)
  • Calibraciones como la sustitución de las unidades de control, etc.
  • Prestación de servicios
  • Información adicional detallada, por ejemplo, la ubicación del puerto de diagnóstico

Otras funciones adicionales

  • Smart Guide para semirremolques/remolques KNORR-BREMSE (función disponible solo con licencia válida)

Para leer los sistemas KNORR-BREMSE para remolques/semirremolques


Al realizar la compra, el cliente acepta los términos de uso de WABCOWÜRTH. Más información en www.wabcowuerth.com.

Duración de la licencia

12 meses
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

WW03100050

Ficha Técnica

32411156.pdf
Scroll to top