Lámpara portátil LED a batería WLH 1.4
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
LINTERNA-BATERIA-LED-WLH1.4
Descripción
LINTERNA-BATERIA-LED-WLH1.4
Lámpara portátil LED a batería WLH 1.4
Con LED SMD de 0,5 W
La tecnología más avanzada de baterías de polímero de litio El gancho de plástico tiene una rotación de 360° y es plegable Con un imán potente
Número de LED
6 LED SMD, 0,5 W 1 indicador luminoso (que se enciende cuando la lámpara necesita cargarse) Alcance de suministro: Lámpara, cable USB-A/Micro USB, fuente de alimentación de 100-240 V 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento mínima
-5 °C
Más Información
Tipo de batería recargable/batería
Ion-litio
Más Información
Tipo de dispositivo
502
Más Información
Batería recargable/batería instalada permanentemente
Sí
Más Información
Iluminancia
460 lx
Más Información
Material
PLA
Más Información
Período luminoso
5 h
Más Información
Cargador de tipo de protección IP
IP 20
Más Información
Flujo luminoso
250 lm
Más Información
Tipo de lámpara
LED
Más Información
Temperatura de carga máxima
30 °C
Más Información
Longitud
78 mm
Más Información
Nivel de potencia
3 W
Más Información
Tensión mínima de carga
100 V/CA
Más Información
Peso de la base de apoyo
10 g
Más Información
Longitud del cable de alimentación
1200 mm
Más Información
Anchura
33 mm
Más Información
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el
5
Más Información
Tipo de protección IP, lámpara
IP 65
Más Información
Color
GrisNegro
Más Información
Frecuencia máxima
60 Hz
Más Información
Frecuencia mínima
50 Hz
Más Información
Tensión máxima de carga
240 V/CA
Más Información
Temperatura mínima de carga
5 °C
Más Información
Número de las baterías recargables/baterías
1 Uds
Más Información
Clase de protección del cargador
Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información
Clase de protección de la lámpara
Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información
Temperatura de funcionamiento máxima
40 °C
Más Información
Número de LED
6 Uds
Más Información
Tiempo de carga
4 h
Más Información
Peso de la batería recargable/batería
39 g
Más Información
Batería recargable/capacidad de la batería
2000 mAh
Más Información
Battery category
Portable battery
Más Información
Tipo de conexión
USB de tipo AUSB tipo C
Más Información
Resistente a impactos
IK07
Más Información
Tensión nominal
3.7 V/CC
Más Información
Código del sistema armonizado
85131000000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
268.000 g
Más Información
Tipo de conector macho
C
Más Información
Altura
113 mm
Más Información
Frecuencia mínima/máxima
50 / 60 Hz
Más Información
Temperatura de carga mínima/máxima
5 hasta 30 °C
Más Información
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima
-5 hasta 40 °C
Más Información
Longitud x anchura x altura
78 x 33 x 113 mm
Más Información
Tensión de carga mínima/máxima
100-240 V/CA
Más Información
https://www.wurth.es/leucht-akku-led-wlh1-4
456096
LINTERNA-BATERIA-LED-WLH1.4
LINTERNA-BATERIA-LED-WLH1.4<br>Lámpara portátil LED a batería WLH 1.4<br>Con LED SMD de 0,5 W<br><ul><li>La tecnología más avanzada de baterías de polímero de litio</li><li>El gancho de plástico tiene una rotación de 360° y es plegable</li><li>Con un imán potente</li></ul><P></P><p class="level1">Número de LED</p><ul><li>6 LED SMD, 0,5 W</li><li>1 indicador luminoso (que se enciende cuando la lámpara necesita cargarse)</li></ul><br><P>Alcance de suministro: Lámpara, cable USB-A/Micro USB, fuente de alimentación de 100-240 V 50/60 Hz</P>
https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/640918403.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/640918403.jpg
456256
2024-02-16T19:40:14+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!