Montado con tornillo ASSY ∅ 3,5 x 15 mm.
Material |
ST |
Regulación lateral |
+/- 1,5 mm |
Superficie |
PWD |
Diseño |
Embalados por pares |
Color |
Aluminio blanco, similar a RAL 9006 |
Longitud nominal |
500 mm |
Regulación de altura |
+/- 2 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
500 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1250.000 g |
Altura |
95 mm |
Catálogo General |
F090075297 |
Ficha Técnica |
32407140.pdf |
Ficha Técnica |
32407141.pdf |
Ficha Técnica |
32407148.pdf |
Ficha Técnica |
32407149.pdf |