Lámpara portátil LED a batería

Ref.: 0827940118
Ver todas las versiones

LAMP-CORDL-LED-WLH1.8

Descripción

LAMP-CORDL-LED-WLH1.8
Lámpara portátil LED a batería
WLH 1.8
Lámpara portátil compacta con LED COB, 2 imanes, varilla con bola en la estación de carga, gancho

Trabaje con la mejor luz

  • Estación de carga que puede colocarse en cualquier lugar gracias a la varilla con bola y al imán
  • Fijación flexible a todas las superficies metálicas con 2 potentes imanes
  • Ideal para iluminar un entorno de trabajo gracias a su luz principal de 200 lúmenes
  • La luz es fácil de colgar gracias al gancho de plástico plegable y giratorio en 360°
  • Práctica función de linterna
  • Identifique rápidamente la capacidad residual o el nivel de carga gracias a 4 LED verdes

Rendimiento óptimo

  • Tiempo de carga corto y larga duración de la luz gracias a la tecnología más moderna de pilas recargables de iones de litio

Contenido

  • Lámpara portátil, estación de carga, cable USB-A/mini CC, fuente de alimentación de 100-240 V 50/60 Hz

Adecuado para uso en interiores y exteriores

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Luz lateral del flujo luminoso

100 lm
Más Información

Período luminoso de luz principal

3.5 h
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Material

PLA
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

208 g
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Longitud

196 mm
Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Nivel de potencia de la luz principal

2.5 W
Más Información

Número de luces laterales de LED

1 Uds
Más Información

Peso de la base de apoyo

20 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1200 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 65
Más Información

Número de luces principales de LED

1 Uds
Más Información

Color

GrisNegroRojo
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

2 Uds
Más Información

Luz principal del flujo luminoso

250 lm
Más Información

Período luminoso de luz secundaria

7 h
Más Información

Tiempo de carga

2 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

49 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2600 mAh
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tipo de conexión

USB de tipo Amini DC
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

612.500 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Nivel de potencia de la luz lateral

1 W
Más Información

Altura

44 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

196 x 45 x 44 mm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información
Scroll to top