Lámpara de trabajo LED inalámbrica MINI MULTI

Ref.: 0827981820
Ver todas las versiones

LAMP-CORDL-LED-MINI-MULTI

Descripción

LAMP-CORDL-LED-MINI-MULTI
Lámpara de trabajo LED inalámbrica MINI MULTI
Fuentes de luz continuamente regulables (10 - 100 %): Foco de 150 – 1500 lúmenes, foco de 50 – 500 lúmenes
  • Tecnología LED de vanguardia para una alta eficacia luminosa
  • Sistema de detección de obstáculos ODS: Apagado automático en cuanto un obstáculo se encuentra directamente (3 cm) delante del sensor de luz
  • La tecnología de iones de litio de la batería permite reducir los tiempos de carga y ofrecer unas prestaciones excelentes durante periodos prolongados

Pantalla LCD

Indicador de estado de carga de la batería

Indicador de capacidad restante de la batería

Nivel de lúmenes en %

Tiempo de funcionamiento en horas

  • Diseño compacto: cabe en cualquier maletín de herramientas/bolsa de herramientas
  • Reflector fluorescente: fácil de encontrar en un entorno oscuro cuando está apagada

Opciones de montaje multiusos (7 en 1)

  • Montaje del soporte
  • Montaje del trípode con rosca M10
  • Soporte magnético
  • Se acopla a varillas/tubos de hasta 25 mm de diámetro
  • Correas de fijación
  • Soporte suspendido (con clavos y tornillos)
  • Rotación de 2 ejes (180° o 360°)

Para uso en interiores y exteriores


Incluye: Lámpara, cable USB-A/mini DC, alimentación 100-240 V 50/60 Hz

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Profundidad

63 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Período luminoso máximo

20 h
Más Información

Período luminoso mínimo

1.5 h
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

623 g
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Flujo luminoso máximo

1500 lm
Más Información

Nivel de potencia

14 W
Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Peso de la base de apoyo

20 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1000 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 65
Más Información

Color

GrisNegroRojo
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Tiempo de carga

3.5 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

90 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5200 mAh
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Temperatura de color

6000 K
Más Información

Tipo de conexión

USB de tipo AUSB tipo C
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

686.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

133 mm
Más Información

Flujo luminoso mínimo

50 lm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

50 / 1500 lm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

70 x 133 x 63 mm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

1,5-20 h
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información
Scroll to top