Jamonera con porta cuchillo

Ref.: 6105325207
Ver todas las versiones

JAMONERO CON PORTA CUCHILLO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JAMONERO CON PORTA CUCHILLO
Jamonera con porta cuchillo
HD-PE
  • Jamonero para uso PROFESIONAL realizada en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en materia alimentaria.
  • Cumple la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos) “APPCC: Madera y materiales orgánicos no son aptos en sector alimentación”.
  • Los jamoneros Würth realizados en polietileno de alta densidad HD-PE evitan la formación de astillas, acumulación de humedad y formación de bacterias. No ocurre lo mismo con los jamoneros de madera.
  • Incluye una hendidura en la parte derecha para colocar el cuchillo jamonero (pieza no incluida).
  • Espesor de la base de 30 mm para obtener mayor rigidez y estabilidad.
  • Dimensiones: 500x230x350 mm.
  • Acabado de los cantos y bordes del jamonero, redondeados, para evitar posibles daños.
  • Inserción a presión de cuatro tacos de material plástico antideslizante.
  • Soporte posterior deslizante para adaptarse a cualquier tipo de jamón.
  • Pinchos en la parte posterior y anterior para una perfecta sujeción de la pieza.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Para el soporte horizontal y corte de jamones y paletillas.

Material

Polietileno de alta densidad
Más Información

Longitud

50 cm
Más Información

Anchura

23 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6105325207

Ficha Técnica

32411852.pdf
Scroll to top