Jacket

Ref.: M411143004

JACKET WINTER 3EN1 A. REAL XXL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JACKET WINTER 3EN1 A. REAL XXL
Jacket
WINTER THINSULATE
Prenda 3 en 1
Parka térmica, impermeable, chaqueta y chaleco

Prenda exterior

100% Nylon con inducción de PU y partes en TASLAN negro

  • 4 bolsillos exteriores, 1 bolsillo vertical interior con cremallera.
  • Capucha oculta en el cuello.
  • Costuras termoselladas.
  • Impermeable, resistente al viento y transpirable.

Prenda interior

Chaqueta-Chaleco: 65% Poliéster, 35% Algodón acolchado térmico THINSULATE de 3M.

  • Prenda muy ligera con alta resistencia térmica y transpirable.
  • 2 bolsillos exteriores.

Lavar máx. 30°C
No usar secadora
No plancha

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

M411143004

Ficha Técnica

32410472.pdf
Scroll to top