Patín protector para muebles rectangular Hyper

Ref.: 0683550353
Ver todas las versiones

INRTGLID-HYPER-GREY-32X15MM

Descripción

INRTGLID-HYPER-GREY-32X15MM
Patín protector para muebles rectangular Hyper
Para fijar a un módulo base rectangular, 27 × 10 mm
  • Patín especial para que el movimiento pueda efectuarse de forma extraordinariamente sencilla
  • Para suelos elásticos y duros, lisos o de tela
  • Producto apto para, por ejemplo, corcho, linóleo, sisal o fieltro de aguja

Material

PLA
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información
Scroll to top