Bobinas de alambre de aluminio MIG/MAG

Ref.: 098202112
Ver todas las versiones

HILO SOLD.ALMG 5MN D:1,2MM DIN 1732

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HILO SOLD.ALMG 5MN D:1,2MM DIN 1732
Bobinas de alambre de aluminio MIG/MAG
Bobinas pequeñas

Alambre de aluminio macizo MIG/MAG

Parámetros de arco pulsado (A)

  • 100-150

Parámetros de soldadura (V)

  • 18-25

Gas protector

  • Ar/He: 18-20 l/min
  • Argón: 18-20 l/min

Hilo macizo para la soldadura por arco con protección de gas de aleaciones de aluminio-magnesio de composición uniforme al 5% de Mg, o de composición diversa.


Utilizado en la construcción marina gracias a su excelente resistencia a la corrosión en entornos portuarios de agua de mar y sus excelentes propiedades mecánicas. También se utiliza en el sector ferroviario para soldar vagones de transporte de fosfato y en el transporte por carretera para contenedores o remolques de tractor

Material

ALU/MG
Más Información

Diámetro del alambre

1.2 mm
Más Información

DIN

1732
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 kg
Más Información

Normas

DIN 1732
Más Información

Catálogo General

098202112

Ficha Técnica

32407769.pdf
Scroll to top