Alambre MIG

Ref.: 098213508
Ver todas las versiones

H.INOX.308LSI D:0.8MM 15 KG. DIN8556

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

H.INOX.308LSI D:0.8MM 15 KG. DIN8556
Alambre MIG
308LSI
Alambre macizo, acero inoxidable

Alambre macizo austenítico de acero inoxidable aleado 19Cr-8Ni con bajo contenido en carbono.

El alto contenido de silicio mejora la forma de los cordones y el comportamiento en baño de fusión.

Buena tolerancia general a la corrosión y resistencia al ácido nítrico.

Apto para soldar y recubrir todos los aceros inoxidables austeníticos de la serie 300, como AISI 304 y 304L.


Principales aplicaciones:


Aplicaciones que requieren una buena tolerancia a la corrosión en entornos urbanos y rurales.


En industrias alimenticias y químicas, construcción de tubos y tuberías.


Clasificación:


AWS A5.9 ER308LSi


EN ISO 14343-A G 19 9 LSi


N.º de material 1.4316



Gases de protección (de acuerdo con EN 439):


M12 Mezcla de gases Ar+0,>5-5 % CO2


M13 Mezcla de gases Ar+0,>5-3 % O2


Material

1,4310
Más Información

Diámetro del alambre

0.8 mm
Más Información

DIN

8556
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 kg
Más Información

Normas

DIN 8556
Más Información

Catálogo General

098213508

Ficha Técnica

32407771.pdf

Hoja de datos de seguridad

04505063.PDF
Scroll to top