Corredera de bolas de extensión completa de 70 kg

Ref.: 06845104
Ver todas las versiones

GUID-FE-PIN-70KG-450MM

Descripción

GUID-FE-PIN-70KG-450MM
Corredera de bolas de extensión completa de 70 kg
Conjunto de pasador

Fácil acceso a todo lo que hay en el interior

45 mm sobre la extensión

Permanece cerrado

Deslizamiento lateral estable y excelente


Montaje del carril del armario, tornillo Euroscrew.

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Distancia entre el orificio de montaje y el borde trasero de

398 mm
Más Información

Capacidad de carga a 100 000 ciclos

70 kg
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Recorrido de extensión (AW)

500 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

10 °C
Más Información

Distancia entre los orificios de montaje en el riel del arma

256 mm
Más Información

Longitud del carril del armario (LK)

450 mm
Más Información

Longitud del carril del cajón (LS).

450 mm
Más Información

Capacidad de carga

70 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.383 g
Más Información

Altura

57.4 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

10 hasta 40 °C
Más Información

Catálogo General

06845104
Scroll to top