Guante de montaje Comfort

Ref.: 0899400609
Ver todas las versiones

GUANTES-SPEC-CONFORT-T9

Descripción

GUANTES-SPEC-CONFORT-T9
Guante de montaje Comfort
Guante de montaje fino, ligero y transpirable
  • Tejido del dorso de nailon de punto fino
  • Revestimiento de PU transpirable
  • Excelente legibilidad
  • Ajuste excepcional
  • Muy cómodos de llevar

  • Ideal para trabajos de extrema precisión

  • Para trabajos de montaje sencillos

  • Instalación eléctrica

  • Electrodomésticos

  • Fabricación de vehículos y piezas de vehículos

  • Trabajo de pintura y barnizado

  • Construcción de interiores

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.959 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899400609

Declaración de conformidad EN

Y12019080102000040633105af4d4689
Scroll to top