Guante de montaje Comfort

Ref.: 0899400610
Ver todas las versiones

GUANTES PU MICROPOR.BLANCO T10EN388

Descripción

GUANTES PU MICROPOR.BLANCO T10EN388
Guante de montaje Comfort
Guante de montaje fino, ligero y transpirable
  • Tejido del dorso de nailon de punto fino
  • Revestimiento de PU transpirable
  • Excelente legibilidad
  • Ajuste excepcional
  • Muy cómodos de llevar

  • Ideal para trabajos de extrema precisión

  • Para trabajos de montaje sencillos

  • Instalación eléctrica

  • Electrodomésticos

  • Fabricación de vehículos y piezas de vehículos

  • Trabajo de pintura y barnizado

  • Construcción de interiores

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.200 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899400610

Declaración de conformidad EN

Y12019080102000040633105af4d4689
Scroll to top