Material del revestimiento |
Dyneema®/poliamida/elastano |
Tamaño |
7 |
Categoría |
II |
Resistencia de corte conforme a ISO 13997 |
B |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Material del revestimiento |
Poliuretano |
Estándar EN |
388420 |
Código del sistema armonizado |
61161080000 |
Peso del producto (por artículo) |
48.667 g |
Calibre |
13 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899400739 |