Guante de protección contra el corte W-530 nivel F

Ref.: 0899403957
Ver todas las versiones

GUANTE PROTEC. CORTE(NIVEL-F)(W-530)T:7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PROTEC. CORTE(NIVEL-F)(W-530)T:7
Guante de protección contra el corte W-530 nivel F
Guante de protección contra el corte extremadamente robusto y duradero con refuerzo adicional en la articulación del pulgar y a lo largo del dedo índice
  • Máxima protección al corte y al desgaste
  • Protección adicional y una vida útil prolongada gracias al refuerzo especial en la articulación del pulgar y a lo largo del dedo índice
  • Robusto revestimiento de espuma de nitrilo con un agarre seguro
  • Apto para pantalla táctil
  • Protección contra el calor por contacto de hasta 100 °C durante cortos periodos de tiempo

  • Para trabajos de máxima exigencia en cuanto a protección contra el corte y el desgaste

  • Mecanizado y procesamiento de materiales de piezas con bordes afilados en las industrias del vidrio, del metal, del automóvil y de la construcción

  • Industria del reciclaje

  • Mantenimiento

Compatible con pantalla táctil

Más Información

Material del revestimiento

Kevlar®-HPPE-acrílico-elastano-acero
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

F
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2020
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.167 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

18
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Más Información

Catálogo General

0899403957

Ficha Técnica

655742893.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120241217020000779342871ebe49a6
Scroll to top