Guante de protección contra el corte W-160 nivel B

Ref.: 0899403316
Ver todas las versiones

GUANTE PROTEC. CORTE(NIVEL-B)(W-160)T:6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE PROTEC. CORTE(NIVEL-B)(W-160)T:6
Guante de protección contra el corte W-160 nivel B
Guantes universales y flexibles para trabajos con exigencia media de protección contra el corte
  • Alto nivel de confort gracias al revestimiento de PU transpirable y al material de base de punto fino
  • Alto grado de flexibilidad y excelente sensibilidad táctil
  • Buena resistencia a la abrasión mecánica y buena protección anticorte

  • Para trabajos de exigencia media en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas

  • Mecanizado y procesamiento de piezas con bordes afilados

  • Trabajo de embalaje

  • Trabajos de mantenimiento

Material del revestimiento

HPPE/nailon/spandex
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

B
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

18
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información

Catálogo General

0899403316

Ficha Técnica

655742881.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12024072802000085127431cfb64eac
Scroll to top