Guantes protectores, Multifit Nitrile Plus

Ref.: 0899405311
Ver todas las versiones

GUANTE MULTIFIT NITRILO PLUS T.11

Descripción

GUANTE MULTIFIT NITRILO PLUS T.11
Guantes protectores, Multifit Nitrile Plus
Extremadamente robustos y duraderos
  • Resistencia mecánica y vida útil excelentes gracias a la textura en relieve adicional
  • Buena resistencia a muchos tipos de grasas y aceites en pequeñas cantidades
  • Buen agarre en ambientes secos y ligeramente húmedos gracias al recubrimiento microporoso de nitrilo espumado en la palma
  • Gran comodidad de uso gracias a la tela base de poliamida-elastano sin costuras y el revestimiento de espuma de nitrilo transpirable
  • Muy buena compatibilidad con la piel mediante Oeko-Tex® Standard 100
  • Aptos para pantalla táctil

Nuestros productos con el sello Oekotex Standard 100 son de bajas emisiones. El sello tiene como objetivo reducir los contaminantes en los productos. Los textiles que llevan esta etiqueta han sido sometidos a pruebas para detectar contaminantes, de modo que el producto no suponga un riesgo para la salud.


  • Tareas de montaje, trabajo de taller y tareas de mecánico

  • Trabajos de embalaje y almacén

  • Trabajos de reparación y mantenimiento

Material del revestimiento

Poliamida/elastano
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

42 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo con puntos
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2020
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.833 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Más Información

Catálogo General

0899405311

Declaración de conformidad EN

Y120190613020000511089769b704daa
Scroll to top