Construcción/agricultura/almacenamiento, etc. Sector del automóvil. Trabajos de taller de envergadura baja a intermedia, con un buen agarre tanto en zonas húmedas como secas. Cualquier tarea que requiera un buen agarre en mojado y una buena sensibilidad táctil.
Material del revestimiento |
Poliéster |
Color |
NegroRojo |
Tamaño |
10 |
Categoría |
II |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Material del revestimiento |
Látex |
Estándar EN |
388420 |
Peso del producto (por artículo) |
60.000 g |
Calibre |
13 |
Normas |
EN 388, EN 420 |
Catálogo General |
0899408210 |
Ficha Técnica |
581758595.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y12024123002000081076991de8b48bb |