Guante de seguridad anticorte

Ref.: 1931020487
Ver todas las versiones

GUANTE-ANSELL-KEVLAR-70-110-254MM

Descripción

GUANTE-ANSELL-KEVLAR-70-110-254MM
Guante de seguridad anticorte
Ansell Kevlar Sleeve 70-110

Protección excepcional contra cortes sin limitar el movimiento

Fabricado con 100 % Kevlar® de DuPont para proporcionar una relación impresionante de resistencia al corte con respecto al peso. El protector de brazo tiene orificios para el pulgar para proteger la muñeca.


  • Montaje y acabado

  • Montaje de electrodomésticos

  • Conjunto de carrocería

  • Reparación de cristales

  • Chapa metálica y otros trabajos metálicos

  • Trabajos de punzonado

Material del revestimiento

Kevlar®
Más Información

Material

Kevlar®
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Categoría

III
Más Información

Estándar EN

388407
Más Información

Código del sistema armonizado

630790100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.041 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 407
Más Información
Scroll to top