Grapas

Ref.: 0865799931
Ver todas las versiones

GRAPA INTERMEDIA ALU SOLAR 35-40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA INTERMEDIA ALU SOLAR 35-40
Grapas
ALU SOLAR
Grapa intermedia compatible con módulos de espesor 35 y 40mm.
  • Un único modelo de grapa intermedia para cubrir los módulos de 35 mm y 40 mm de espesor.
  • Sistema click premontado, con tornillo DIN 912 M6x35.
  • Compatible con la gama de microcarriles Alu Solar: PR01_0865725200, PR01_0865725400 y PR01_0865725350.
  • Aluminio 6005 T6 con tornillo de acero inoxidable A2.
  • Par de apriete tornillo 10Nm.

Herramienta necesaria: PR01_07153121 Llave allen SW5.

Material

ALU
Más Información

Superficie

2K-LK
Más Información

Se puede utilizar para altura del módulo

35 - 40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.039 kg
Más Información

Anchura de agarre

50 mm
Más Información

Ensayo

537116223.pdf

Certificado de producto

562833213.pdf

Catálogo General

0865799931

Ficha Técnica

528685974.pdf
Scroll to top