Microcarril

Ref.: 0865725400
Ver todas las versiones

MICROCARRIL ALU SOLAR 400MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MICROCARRIL ALU SOLAR 400MM
Microcarril
ALU SOLAR
Microcarril pretaladrado con lámina impermeable EPDM para el montaje directo sobre la chapa grecada.
  • Estructura diseñada para el montaje coplanar de paneles solares sobre cubierta metálica, aprovechando la inclinación de la misma.
  • Sistema válido para módulos de 35mm y 40 mm de espesor.
  • Estructura sostenible de aluminio: material ligero, resistente, anticorrosivo y 100% reciclable.
  • Aluminio 6005 T6.
  • La lámina impermeable EPDM ya incorporada permite instalar directamente sobre la cubierta metálica.

La longitud de 200mm nos permite instalar el microcarril en paralelo y/o perpendicular a las grecas, con una longitud máxima recomendada de 180mm.


La longitud de 400mm nos permite instalar el microcarril en paralelo y/o en perpendicular a las grecas, con una longitud máxima recomendada de 380mm.


No incluye normalizado.


Recomendamos la fijación con tornillos para chapa fina DBS 4,5x25 con arandela de estanqueidad PR01_020154525.


Se trata de un tornillo autorroscante con cabeza hexagonal y bimetálico, acero inoxidable con punta de acero.


No es compatible para el montaje de sistemas coplanares en cubierta de teja ni para sistemas de estructuras inclinadas

Material

ALU
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Se puede utilizar para altura del módulo

35 - 40 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Descripción de tipo

Microcarril pretaladrado con lámina impermeable EPDM para el
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.116 kg
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Ensayo

537116223.pdf

Certificado de producto

562833213.pdf

Catálogo General

0865725400

Ficha Técnica

528685971.pdf
Scroll to top