Cubeta

Ref.: 6107012065
Ver todas las versiones

CUBETA GN INOX 65 MM 1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBETA GN INOX 65 MM 1/2
Cubeta
GASTRONORM WÜRTH 1/2
  • Cubeta Gastronorm de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Ideal para guardar todo tipo de ingredientes, salsas, preparados.
  • Borde superior nervado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación debido a calentamientos y golpes durante su uso diario.
  • Perfiles pulidos para evitar cortes en las manos durante su manipulación.
  • Pulido interior y exterior acabado satinado semi mate.
  • Permite conservar, guardar, cocer, exponer y servir todo tipo de alimentos.
  • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
  • Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.
  • Dimensiones: 325x265 mm.
  • Fabricada cumpliendo las normas de Salud Pública e Higiene.
  • Conforme la normativa EN-631.2.

Mostrar y contener todo tipo de ingredientes, salsas, preparados.

Material

304
Más Información

Longitud

265 mm
Más Información

Anchura

325 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

712 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

265 x 325 x 65 mm
Más Información

Longitud x anchura

265 x 325 mm
Más Información

Catálogo General

6107012065

Ficha Técnica

32411781.pdf
Scroll to top