Arriba

Ref.: 6107010002
Ver todas las versiones

TAPA GASTRONORM INOX 1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPA GASTRONORM INOX 1/2
Top
GASTRONORM WÜRTH
  • Top GASTRONORM de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Compatibles con todo tipo de hornos con vaporeras con sistema GASTRONORM.
  • Borde superior nervado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación debido a calentamientos y golpes durante su uso diario.
  • Perfiles pulidos para evitar cortes en las manos durante su manipulación.
  • Pulido interior y exterior acabado satinado semi mate.
  • Permite tapar y conservar todo tipo de alimentos.
  • Mantiene los alimentos calientes y aislados.
  • Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.
  • Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.

Proceso de fabricación

Embutición.


Mantener líquidos y alimentos.

Material

304
Más Información

Longitud

325 mm
Más Información

Anchura

265 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

7 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

325 x 265 x 7 mm
Más Información

Longitud x anchura

325 x 265 mm
Más Información

Catálogo General

6107010002

Ficha Técnica

32411785.pdf
Scroll to top