Gafas de seguridad FS502

Ref.: 0899102466
Ver todas las versiones

GAFAS-SAFEGOGL-FS502-CLEAR

Descripción

GAFAS-SAFEGOGL-FS502-CLEAR
Gafas de seguridad FS502
Gafas deportivas que ofrecen una protección ideal para varias formas de cabeza - con el diseño Würth

Visión y ajuste óptimos

  • El gran campo de visión permite una visión sin restricciones

Resistente a los arañazos en el exterior y propiedades antiempañantes permanentes en el interior

Extraordinario confort

  • Almohadilla nasal suave para un ajuste antideslizante y un alto nivel de comodidad
  • Los extremos suaves y antideslizantes de las patillas garantizan un ajuste seguro
  • Ángulo variable de la patilla para un ajuste individual y una cobertura óptima de los ojos
  • Longitud ajustable del cable

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FKN
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

380 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Peso

35.4 g
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Vida útil desde la producción

3 años
Más Información

Antiempañamiento

Más Información

Resistente a arañazos

Más Información

Material del marco

Plástico
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Color del marco

GrisNegro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Catálogo General

0899102466

Declaración de conformidad EN

Y1202302270200003660761205a849b3
Scroll to top