G.PROT.CORTE TIGERFLEX W-520 NIVEL-F T10 Guantes de seguridad anticorte TIGERFLEX W-520 de nivel F Guantes de seguridad anticorte universales con excelente comodidad de uso y agarre óptimo gracias a su exclusivo revestimiento TIGERFLEX
Máxima comodidad
Tela de punto redondo suave y sin costuras que no daña la piel y ofrece un ajuste ceñido.
Revestimiento TIGERFLEX transpirable de espuma de nitrilo
Ajuste óptimo y excelente sensibilidad táctil de mano y dedos
Puño elástico de punto
Excelente agarre y buena resistencia mecánica gracias al revestimiento especial TIGERFLEX
Compatible con pantalla táctil
Trabajo en ambientes secos con necesidades muy altas de protección contra cortes y fuerzas mecánicas, por ejemplo, trabajos de almacenamiento y montaje, trabajos de embalaje, trabajos de mantenimiento, los sectores del metal y el vidrio, trabajo y procesamiento de chapas, perfiles y piezas afiladas.
https://www.wurth.es/g-prot-corte-tigerflex-w-520-nivel-f-t10452072G.PROT.CORTE TIGERFLEX W-520 NIVEL-F T10G.PROT.CORTE TIGERFLEX W-520 NIVEL-F T10<br>Guantes de seguridad anticorte TIGERFLEX<br>W-520 de nivel F<br>Guantes de seguridad anticorte universales con excelente comodidad de uso y agarre óptimo gracias a su exclusivo revestimiento TIGERFLEX<br><p class="level1">Máxima comodidad</p><ul><li>Tela de punto redondo suave y sin costuras que no daña la piel y ofrece un ajuste ceñido.</li><li>Revestimiento TIGERFLEX transpirable de espuma de nitrilo</li><li>Ajuste óptimo y excelente sensibilidad táctil de mano y dedos</li><li>Puño elástico de punto</li></ul><P></P><p class="level1">Excelente agarre y buena resistencia mecánica gracias al revestimiento especial TIGERFLEX</p><P></P><p class="level1">Compatible con pantalla táctil</p><br><P>Trabajo en ambientes secos con necesidades muy altas de protección contra cortes y fuerzas mecánicas, por ejemplo, trabajos de almacenamiento y montaje, trabajos de embalaje, trabajos de mantenimiento, los sectores del metal y el vidrio, trabajo y procesamiento de chapas, perfiles y piezas afiladas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/640424044.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/640424044.jpg/Guantes de protección2024-02-16T19:38:48+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!