Calidad de fabricante de piezas originales
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Versiones de 3 A y 4 A con contactos con conectores estañados
Temperatura de funcionamiento mínima |
-40 °C |
Corriente máxima |
3 A |
Color |
Violeta |
Tensión nominal máxima |
58 V/CC |
Superficie de los contactos |
Estañado |
Temperatura de funcionamiento máxima |
125 °C |
Código del sistema armonizado |
85361050900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.400 g |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
-40 hasta 125 °C |
Catálogo General |
073130203 |
Ficha Técnica |
32408193.pdf |