Rodillo para fachada DW

Ref.: 069301020
Ver todas las versiones

RODILLO FACHADA ZEBRA P18MM L20CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO FACHADA ZEBRA P18MM L20CM
Rodillo para fachada DW
Para dispersiones y pinturas murales
Rodillo para fachada de máxima calidad con una cubierta resistente cofeccionada en poliamida no tejida de alta calidad para una larga vida útil

Resultado de recubrimiento uniforme

  • El acolchado resistente permite obtener resultados uniformes sobre superficies texturizadas, especialmente en superficies con texturas significativas

Revestimiento sin pelusa

  • el control de calidad al 100% y el retrabajo manual garantizan un recubrimiento sin pelusa

Resultados de recubrimiento de primera clase

  • La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación

Conservación de la forma

  • Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de deslizamiento

Adecuado para pinturas de dispersión, silicato y minerales de alta cobertura sobre superficies grandes, de fácil acceso y de textura áspera o texturizada

Material

PA
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Apta para agente de pintura

Pintura de dispersión
Más Información

Diámetro exterior

91 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.000 g
Más Información

Diámetro interno

55 mm
Más Información

Catálogo General

069301020

Ficha Técnica

32409186.pdf

Ficha Técnica

538577322.pdf
Scroll to top