Pasador con tuerca

Ref.: 06901411
Ver todas las versiones

EXTRACTOR TOR.S SW10-D3,2

Descripción

EXTRACTOR TOR.S SW10-D3,2
Pasador con tuerca
Para set de extractores roscados

Pasador de extracción con perfil especial que permite agrandar el pasador roscado solo ligeramente

Extracción sencilla de pernos rotos de manera distinta a los extractores cónicos

Diámetro de broca

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Catálogo General

06901411
Scroll to top