Estribo para vigas 2,0 mm

Ref.: 0681030100
Ver todas las versiones

DDU-ESTRIBO-2PCS-ALA EXT-30X100X2,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-ESTRIBO-2PCS-ALA EXT-30X100X2,0
Estribo para vigas 2,0 mm
2 piezas
Estribo para vigas flexible para vigas de tamaño intermedio y/o para reformas con anchuras de madera variables. Opciones de conexión madera/madera, madera/hormigón o madera/acero para estructuras especiales y reformas. Ideal como refuerzo posterior de estructuras existentes con secciones transversales cónicas
  • Ajuste de ancho variable para mayor flexibilidad
  • Alas en ángulo hacia fuera.
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275), aprox. 20 µm y de 2,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10326:2004
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


  • Clavo acanalado conforme a EN 14592: 4,0x40–100 mm

  • Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 10 mm

  • Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: M10

  • Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Conexiones portantes de carga de vigas de madera en madera, hormigón o acero


El diámetro de los pernos/tornillos solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio. Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinentes para el anclaje.


B 1.4

Número de orificios de 11 mm D en la portadora principal nH

4 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

8 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Profundidad de la parte inferior

80 mm
Más Información

Profundidad de la parte superior

42 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la espiga

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Designación del material

S250GD
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ

0 Uds
Más Información

Aprobación

ETA-09/0021
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

42 mm
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso

298 g
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

11 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

14 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

306.760 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10326:2004
Más Información

Número de orificios de 5/11 mm D en la subportadora nJ

8 / 0 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portad

8 + 14 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

5 / 5 + 11 mm
Más Información

Anchura x altura

30 x 100 mm
Más Información

Número de orificios de 5/11 mm D en la portadora principal n

14 / 4 Uds
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ + porta

0 + 4 Uds
Más Información

Catálogo General

0681030100

Ficha Técnica

32407604.pdf
Scroll to top