Esmaltes de pintura

Ref.: 5866030006
Ver todas las versiones

ESMALTE TEMPUS BLANCOPURO SAT RAL9010 1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESMALTE TEMPUS BLANCOPURO SAT RAL9010 1L
Esmaltes de pintura
TEMPUS
Pintura para hierro y acero, especialmente indicado para el pintado de todas las superficies metálicas y su mantenimiento

Características

  • Alto contenido en sólidos que proporciona una protección duradera contra el sol y agentes atmosféricos externos.
  • Esmalte sintético (alquídico).
  • Secado rápido.
  • Se puede utilizar tanto para el exterior como para el interior.
  • Para el pintado de aluminio y galvanizado siempre imprimar con imprimación Tempus ya que el esmalte no agarra sobre estas superficies.

Ventajas

  • Se puede utilizar como base una imprimación de secado rápido para dar mayor protección a la superficie, o bien, aplicar imprimación Tempus que también garantiza una alta protección anticorrosiva además de garantizar un excelente agarre de la pintura sobre la superficie.

Beneficios

  • Alta cantidad de sólidos lo que permite una alta resistencia al desgaste continuo provocado por los rayos UVA del sol y de las inclemencias meteorológicas.
  • Junto con la imprimación para esmaltes Tempus obtenemos, protección anticorrosiva y al mismo tiempo un anclaje perfecto de la pintura sobre la mayoría de superficies metálicas.

1. Limpiar y desengrasar la superficie con disolvente o desengrasante que no deje residuo. Lijar un poco la superficie o rascar con un cepillo de púas para eliminar todos los restos de pintura vieja y óxido. Volver a desengrasar para eliminar cualquier restos del lijado.


2. Antes de pintar con el esmalte Tempus, aplicar imprimación para esmalte Tempus y así conseguir un mejor anclaje de la pintura sobre las superficie.


3. Remover la pintura hasta obtener una mezcla uniforme. Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola neumática y airless.


Es recomendable utilizar imprimación para esmaltes TEMPUS para obtener protección anticorrosiva y una alta adhesión en la superficie de pintado. En aplicación sobre galvanizado y aluminio es imprescindible el uso de imprimación para esmaltes TEMPUS.

Tiempo de evaporación máximo

24 h
Más Información

Proporción máxima de sólidos

65 %
Más Información

Condiciones de tiempo de evaporación

a 23°C
Más Información

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Base química

Xileno
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Rendimiento máximo (área)

10 m²
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar fresco, seco y bien ventilado, pr
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C, DIN 53217
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Viscosidad mínima

358 mPas
Más Información

Peso del contenido

0.990 kg
Más Información

Sin ácidos

No
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Sin plomo

Más Información

Viscosidad máxima

537.3 mPas
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Tiempo de secado de polvo

24 h
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 20°C según DIN 53211
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Rendimiento mínimo (área)

8 m²
Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

1.140 g/ml
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Concentración de VOC (CH)

489.362 g/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 23°C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.121 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Proporción mínima de sólidos

55 %
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

18 h
Más Información

Viscosidad/consistencia

Película líquida
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Proporción mínima/máxima de sólidos

55-65 %
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de evaporación/condiciones

18 h-24 h / a 23°C
Más Información

Densidad/condiciones

1,140 g/ml / a 20°C, DIN 53217
Más Información

Viscosidad mínima/máxima

358-537,3 mPas
Más Información

Viscosidad mínima/máxima/condiciones

358-537,3 mPas / a 20°C según DIN 53211
Más Información

Rendimiento mínimo/máximo (área)

8-10 m²
Más Información

Tiempo de secado de polvo/condiciones

24 h / a 23°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / almacenamiento en un lugar fresco, seco y bien vent
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de evaporación

18 h-24 h
Más Información

Catálogo General

5866030006

Ficha Técnica

117342223.pdf

Ficha Técnica

117342224.pdf

Ficha Técnica

117342225.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top