Toma de recambio de 24 V Easy para ABS/EBS

Ref.: 0510950169
Ver todas las versiones

ENCHUFE EBS MONTAJE RAPIDO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCHUFE EBS MONTAJE RAPIDO
Toma de recambio de 24 V Easy para ABS/EBS
Para sistemas de frenos

Instalación rápida y sencilla

Los contactos disponen de una conexión atornillada para facilitar su fijación y liberación

Sin riesgo de intercambio

No se necesitan instrucciones adicionales gracias al marcado de cables con colores estandarizados

Inserción del contacto como componente completo

  • Sin pérdida de contactos individuales
  • No se necesitan herramientas especiales para el montaje y desmontaje

Adecuado para remolque de vehículos, remolques y semirremolques con ABS (sistema de frenos antibloqueo) o EBS (sistema de frenos electrónicos)


Las disposiciones de ADR exigen el uso de casquillos con contactos atornillados.

Diseño

Tapón laminar
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del cable

16 mm
Más Información

Diseño del contacto

Contacto de tornillo
Más Información

Material de los contactos

Aleación de cobre
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

274.000 g
Más Información

ISO

7638
Más Información

Normas

ISO 7638
Más Información

Catálogo General

0510950169

Ficha Técnica

32408091.pdf
Scroll to top