Embudo de plástico

Ref.: 08914102
Ver todas las versiones

EMBUDO PLASTICO H220MM-D195MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMBUDO PLASTICO H220MM-D195MM
Embudo de plástico
Con criba extraíble
  • Resistente al aceite y los combustibles
  • No tóxico
  • Material de plástico resistente

Diámetro del tubo de salida

23 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Volumen líquido

2000 ml
Más Información

Diseño

Con rosca para tubo de masilla flexible
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro exterior

195 mm
Más Información

Longitud del tubo de salida

82 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

162.850 g
Más Información

Altura

220 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteCombustible
Más Información

Catálogo General

08914102

Ficha Técnica

32411288.pdf
Scroll to top