Unión excéntrica

Ref.: F069073442
Ver todas las versiones

U. EXC. NIQUEL 16 MM AW20 CUELLO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

U. EXC. NIQUEL 16 MM AW20 CUELLO
Unión excéntrica
SV 20
Con un solo pasador, sin barra

El estante puede instalarse desde arriba o desde el frente

Amplia cubierta del orificio de perforación

Los bordes de los orificios de perforación dañados quedan ocultos

Amplia fijación para el perno para unión excéntrica

Absorbe las tolerancias de producción

Flancos de herraje de unión excéntrica perfilados

  • Los conectores quedan bloqueados físicamente y por fricción
  • No se aflojan

Se puede utilizar en el lado opuesto de la instalación con agujero pasante (con cuadradillo PZ2)

Los soportes se pueden ocultar


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Para el grosor del material

16 mm
Más Información

Profundidad de inserción

12.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.966 g
Más Información

Catálogo General

F069073442

Ficha Técnica

32407518.pdf
Scroll to top