Dynamoov Corredera oculta de cierre automático, corredera de extracción total

Ref.: F130101161
Ver todas las versiones

DYNAMOOV 30 FULL X SELFCLOSE 270MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DYNAMOOV 30 FULL X SELFCLOSE 270MM
Dynamoov Corredera oculta de cierre automático, corredera de extracción total
Con avance automático
  • Funciona de manera simple y con precisión gracias a los rodillos de plástico resistentes a la abrasión
  • Gran estabilidad lateral gracias a los anchos carriles guía
  • Fuerzas de tracción más bajas, adecuadas también para cajones pequeños
  • Perfil de junta estrecha debido al soporte frontal integrado

El acoplamiento de bloqueo permite un ajuste de altura de +3,5 mm.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

270 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Autocierre
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad del cajón

260 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Profundidad mínima de instalación

273 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1436.000 g
Más Información

Catálogo General

F130101161

Ficha Técnica

32407167.pdf

Ficha Técnica

32407168.pdf
Scroll to top