Cierrapuertas

Ref.: 0688001606
Ver todas las versiones

DRCLSR-RUN-GTS601-SILVER

Descripción

DRCLSR-RUN-GTS601-SILVER
Cierrapuertas
GTS 601 con riel de deslizamiento
Montaje directo sin necesidad de placa de montaje

Cierrapuertas superior hidráulico con secuencia de cierre controlada

Cuerpo de aluminio y tapa redonda frontal de aluminio

Diseño compacto

Control preciso de la velocidad de cierre y del tope final mediante un tornillo de cabeza hueca hexagonal desde el lateral

  • Se puede adaptar a las circunstancias locales
  • Velocidad de cierre infinitamente ajustable a través de la válvula de 180-0° (montaje estándar en el lado de la bisagra) o 140-0° (montaje del cabezal en el lado opuesto al de la bisagra)
  • Permite superar con más facilidad la resistencia de la cerradura

Para puertas interiores


Si los cierrapuertas se van a instalar en salas húmedas, instalaciones exteriores sin protección o entornos con una atmósfera agresiva o corrosiva, se requieren versiones especiales o medidas de protección.

Ángulo de apertura opuesto al lado de la bisagra

140 grados
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

ALU/PLA/ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Cierrapuertas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

850 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

750 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera;Metal;Plástico
Más Información

Ángulo de apertura en el lado de la bisagra

180 grados
Más Información

Color de la guía deslizante

Aluminio blanco
Más Información

Opción de montaje

Lado contrario de la bisagra: montaje del cabezal;Lado de bisagra: montaje estándar;Montaje directo
Más Información

Apto para edificación sin barreras conforme a DIN 18040

No
Más Información

Volver a comprobar la acción

No
Más Información

Color

Aluminio blanco
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de retrete y baño;Puertas interiores
Más Información

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula a 10°-0°
Más Información

Tamaño mínimo del cierrapuertas

2
Más Información

Versión del racor

Con riel de deslizamiento
Más Información

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula a 140°-0°, opuesto al la;Infinitamente ajustable por válvula a 180 °-0° lado de la bi
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Tamaño máximo del cierrapuertas

2
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Código del sistema armonizado

830160000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1909.000 g
Más Información

Altura

56 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

750-850 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 40 °C
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Tamaño mínimo/máximo del cierrapuertas

2-2
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información
Scroll to top