Hoja de sierra circular especial

Ref.: 0611025808
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-MELAM-D250X30-80D

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CORTE-MELAM-D250X30-80D
Hoja de sierra circular especial
para recortar los cortes
Calidad de corte perfecta en superficies delicadas

Forma de dientes

Diente hueco (V invertida/diente plano) (HDF)

Máquina

Para sierras de mesa circulares (p. ej., Altendorf, Martin etc.) y sierras de fresado de panel horizontal/vertical (p. ej., Striebig, Holz Her).

Materiales

Tableros de partículas y fibras revestidos y chapados de plástico, plásticos (plexiglás, materiales poliméricos)

Modelo

Ángulo de viruta positivo y negativo. Ángulo de viruta negativo para cortes de vaivén y de inglete en plástico y molduras con perfil de madera maciza


Para desbarbados que requieren una calidad de filo de corte máxima


  • Orificio auxiliar 2/7/42 para máquinas Striebig/Reich.

  • Orificio auxiliar 2/9/46 para Felder y fabricantes de maquinaria italianos.

  • Orificio auxiliar 2/10/60 para Martin, Kolle, Altendorf y Panhans.

Orificios laterales

02/07/1942Combinación (02/07/1942 - 02/09/1946 - 02/10/1960)
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

7600 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Ángulo de inclinación

10 grados
Más Información

Número de dientes

80 Uds
Más Información

Diámetro

250 mm
Más Información

Forma de dientes

TT/FT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

3.2 mm
Más Información

Diámetro del anillo reductor

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

867.300 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.2 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

3,2 / 2,2 mm
Más Información

Catálogo General

0611025808

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top